Beli coupling socket di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Quick Coupling SF Type (Kopler)atribut:
- Color: Silver
- PISCO Light Coupling Socket Straight Screw Typeatribut:
- Shape: straight
- Type: Isolated type
- Operating Temperature Range: 0 to 60°C (without freezing)
- Series: 15 series
- Fluid: air
- Maximum Working Pressure: 0.9MPa
- RoHS Directive: Yes
- Vacuum Pressure: -100kPa
- PISCO Light Coupling Socket Bulkhead with Straight One-Touch Fittingatribut:
- Shape: straight
- Type: Isolated type
- Operating Temperature Range: 0 to 60°C (without freezing)
- Series: 15 series
- Dimension A (mm): 18.2
- Dimension B: 50.7mm
- Dimensions m: M16x1mm
- Fluid: air
- Maximum Working Pressure: 0.9MPa
- Tube Outside Diameter: 8φ mm
- Vacuum Pressure: -100kPa
- PISCO Light Coupling 15 Series Bulkhead Tube Socketatribut:
- Compatible Tube Outer Diameter D (mm): 8
- Finishing Material: Main Body: Brass + Electroless Nickel Plating + Polybutylene Terephthalate (PBT)+ Polyacetal (POM), Seal Rubber: Nitrile Rubber (NBR)
- Wipro Quick Coupling Socket Male (Kopler)atribut:
- Color: Silver
- PATLITE Swivel BracketDeskripsi:Freely adjust the angle of the CWF with this option part.atribut:
- Body Material: SUS
- Compatible Models: CWF Series
- Mounting Location: Indoors
- Sika SikadurDeskripsi:Sikadur-31 CF Normal is a moisture tolerant, thixotropic, structural 2-component adhesive and repair mortar, based on a combination of epoxy resins and special fillers, designed for use at temperatures between +10 °C and +30 °C.
- TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Wipro Quick Coupling Plug Hose (Kopler)atribut:
- Color: Silver
- Wipro Set Kunci Sok 3/4 inchDeskripsi:- 7/8; 15/16; 1; 1-1/16; 1-1/8; 1-3/16; 1-1/4; 1-5/16; 1-7/16; 1-1/2; 1-5/8; 1-13/16; 1-7/8; 2inch- 1pc Sliding T Handle Chrome 3/4inch- 1pc Rachet Handle 3/4inch- 1pc Extension Bar Chrome 3/4 x 100 mm- 1pc Extension Bar Chrome 3/4 x 200 mmatribut:
- Set of Content: 7/8\", 15/16\", 1-1/16\", 1-1/8\", 1-3/16\", 1-1/4\", 1-5/16\", 1-7/16\", 1-1/2\", 1-5/8\", 1-13/16\", 1-7/8\", 2\"
- Wipro Quick Coupling Socket Hose (Kopler)atribut:
- Color: Silver
- Wipro Quick Coupling PF Series (Kopler)atribut:
- Color: Silver
- Wipro Quick Coupling Plug Maleatribut:
- Color: Silver
- TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Deskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
- HARDEN Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
- TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Deskripsi:Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 17
- monotaro.id Quick Coupler PH Type (Kopler)atribut:
- Drat Type: Male
Daftar Harga coupling socket Terbaru March 2026
| Wipro Quick Coupling SF Type (Kopler) | Rp17.900 |
| PISCO Light Coupling Socket Straight Screw Type | Rp119.900 |
| PISCO Light Coupling Socket Bulkhead with Straight One-Touch Fitting | Rp199.900 |
| PISCO Light Coupling 15 Series Bulkhead Tube Socket | Rp209.900 |
| Wipro Quick Coupling Socket Male (Kopler) | Rp17.900 |
| PATLITE Swivel Bracket | Rp319.900 |
| Sika Sikadur | Rp149.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler) | Rp9.900 |
| Wipro Quick Coupling Plug Hose (Kopler) | Rp4.900 |
| Wipro Set Kunci Sok 3/4 inch | Rp3.399.900 |
Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103076940-1.jpg)



/P103076959-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Sika%20Sikadur/3tP106594137-6.jpg)
/biP101000414-14.jpg)
/P103076922-1.jpg)

/P103076968-1.jpg)
/P103076913-1.jpg)

/beP101000410-12.jpg)
/iwP105310680-3.jpg)
/baP101000406-8.jpg)
/4pP107619169-2.jpg)